AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo STN-024-0100-QD, Chiều rộng bệ 96 inch, Chiều cao 15.625 - 39.625 inch
Khoản mục: CG6CAZ
Mẫu: STN-024-0100-QD
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 122 " |
Chiều rộng cơ sở | 84 " |
Tải trọng | 100000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 15.625 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 144 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 96 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 122 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 84 " |
Động cơ HP | 15 |
Số xi lanh | 12 |
Nâng cao chiều cao | 39.625 " |
Thời gian | 45 giây. |
Chiều dài hành trình | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5940 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài cơ sở | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Động cơ HP | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-024-0600-QĐ | 122 " | 60000 Lbs. | 144 " | 122 " | 5 | 48 giây. | - | RFQ
|
STN-024-0700-QĐ | 122 " | 70000 Lbs. | 144 " | 122 " | 5 | 60 giây. | - | RFQ
|
STN-024-0850-QĐ | 122 " | 85000 Lbs. | 144 " | 122 " | 15 | 37 giây. | - | RFQ
|
STN-036-0500-QĐ | 170 " | 50000 lbs. | 192 " | 170 " | 15 | 43 giây. | - | RFQ
|
STN-036-0800-QĐ | 170 " | 80000 Lbs. | 192 " | 170 " | 5 | 53 giây. | - | RFQ
|
STN-036-0100-QĐ | 170 " | 100000 lbs. | 192 " | 170 " | 15 | 76 giây. | - | RFQ
|
STN-036-1100-QĐ | 170 " | 110000 Lbs. | 192 " | 170 " | 5 | 46 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.