AUTOQUIP Cầu SBB-96228-300 Bascule, Chiều rộng nền 120 inch, Chiều cao 10.38 inch, Công suất 30000 lbs
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu Bascule |
Tải trục | 24000 Lbs. |
Chiều cao lề đường (In.) | 6" |
Bằng cấp | 90 |
Tải trọng | 30000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 10.38 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 252 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 120 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 228 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 96 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Thời gian | 90 giây. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2880 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Thời gian | Tải trục | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Động cơ HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB-96204-100 | 90 giây. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 228 " | 120 " | 204 " | 96 " | 1.5 | - | RFQ
|
SBB-96216-100 | 90 giây. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 240 " | 120 " | 216 " | 96 " | 1.5 | - | RFQ
|
SBB-96228-100 | 90 giây. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 252 " | 120 " | 228 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
SBB-96240-100 | 90 giây. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 264 " | 120 " | 240 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
DBB-72192-100 | 60 giây. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 216 " | 96 " | 192 " | 72 " | 1.5 | - | RFQ
|
DBB-72204-100 | 90 giây. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 228 " | 96 " | 204 " | 72 " | 1.5 | - | RFQ
|
DBB-72216-100 | 90 giây. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 240 " | 96 " | 216 " | 72 " | 1.5 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.