AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo S35-108-0048-TH, Chiều rộng bệ 36 inch, Chiều cao 19.5 - 127.5 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 48 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Tải trọng | 4800 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 19.5 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 72 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 6 |
Nâng cao chiều cao | 127.5 " |
Thời gian | 38 giây. |
Chiều dài hành trình | 108 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 967.5 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Thời gian | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-072-0015-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | 24 giây. | 1500 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0028-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | 33 giây. | 2800 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0048-TH | 5 | 36 " | 24 " | 24 giây. | 4800 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0066-TH | 5 | 36 " | 24 " | 33 giây. | 6600 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-108-0015-TH | 1.5 | 48 " | 24 " | 36 giây. | 1500 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-108-0028-TH | 5 | 48 " | 24 " | 26 giây. | 2800 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-108-0066-TH | 5 | 48 " | 24 " | 51 giây. | 6600 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.