AUTOQUIP PLT-060-0060 Dock Lift, tối đa 96 inch. Chiều rộng nền tảng, Chiều cao nâng 68 inch, Công suất 6000 lbs
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cầu nâng |
Tải trục | 3000 lbs. |
Chiều dài cơ sở | 90 " |
Chiều rộng cơ sở | 58 " |
Chiều dài cầu | 72 " |
Chiều rộng cầu | 12 " |
Tải trọng | 6000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 8" |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 120 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 96 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 96 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 68 " |
Thời gian | 25 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1350 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trục | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Tải trọng | Min. Chiều dài nền tảng | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT-058-0120 | 8000 Lbs. | 96.5 " | 60.75 " | 12000 lbs. | 100 " | 48.3 giây. | - | RFQ
|
PLT-058-0150 | 10000 Lbs. | 96.5 " | 60.75 " | 15000 lbs. | 100 " | 48.3 giây. | - | RFQ
|
PLT-060-0050 | 3000 lbs. | 90 " | 58 " | 5000 lbs. | 96 " | 21 giây. | - | RFQ
|
PLT-060-0070 | 6400 Lbs. | 96.5 " | 60.75 " | 7000 lbs. | 100 " | 50 giây. | - | RFQ
|
PLT-060-0080 | 6400 Lbs. | 96.5 " | 60.75 " | 8000 lbs. | 100 " | 50 giây. | - | RFQ
|
PLT-060-0100 | 8000 Lbs. | 96.5 " | 60.75 " | 10000 lbs. | 100 " | 50 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.