AUTOQUIP Xe nâng hàng FLT-168-0030, Tối đa 72 inch. Chiều rộng nền tảng, Công suất 3000 lbs
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vận chuyển hàng hóa |
Tải trọng | 3000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 4.25 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 72 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 36 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Động cơ HP | 5 |
Thời gian | 83 giây. |
Chiều dài hành trình | 168 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 855 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Động cơ HP | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHC-192-0030 | 3000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6 giây. | - | RFQ
|
FHC-192-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6 giây. | - | RFQ
|
FHC-264-0030 | 3000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 52 " | 5 | 52.8 giây. | - | RFQ
|
FHC-264-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 52.8 giây. | - | RFQ
|
FHC-360-0030 | - | 96 | 96 | 48 | 52 | 5 hp | 72 | - | RFQ
|
FHC-360-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 72 giây. | - | RFQ
|
FLT-096-0015 | 1500 lbs. | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.