AUTOQUIP Thang máy vận chuyển hàng hóa FHC-360-0030, Chiều rộng sàn 96 inch, Chiều cao 364.25 inch, Thời gian nâng 62.4 giây
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vận chuyển hàng hóa |
Sức chứa | 3000 |
Chiều cao hạ thấp | 4.25 |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 144 |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 96 |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 |
Min. Chiều rộng nền tảng | 48 |
Động cơ HP | 5 hp |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 364.25 |
Thời gian | 62.4 |
Chiều dài hành trình | 360 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1800 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Động cơ HP | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHC-192-0030 | 3000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6 giây. | - | RFQ
|
FHC-192-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6 giây. | - | RFQ
|
FHC-264-0030 | 3000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 52 " | 5 | 52.8 giây. | - | RFQ
|
FHC-264-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 52.8 giây. | - | RFQ
|
FHC-360-0030 | - | 96 | 96 | 48 | 52 | 5 hp | 72 | - | RFQ
|
FHC-360-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 72 giây. | - | RFQ
|
FLT-096-0015 | 1500 lbs. | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.