AUTOQUIP DRP-72144-250 Thang máy dọc, Chiều rộng nền 96 inch, Chiều cao 60 inch, Công suất 25000 lbs
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng nâng |
Tải trục | 20000 Lbs. |
Tải trọng | 25000 lbs. |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 168 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 96 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 144 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Động cơ HP | 7.5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 60 " |
Thời gian | 75 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3037.5 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Thời gian | Tải trục | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Động cơ HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE-4848-060 | 42.9 giây. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | 48 " | 5 | - | RFQ
|
APE-4872-060 | 42.9 giây. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 96 " | 72 " | 72 " | 48 " | 5 | - | RFQ
|
APE-7272-060 | 42.9 giây. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 72 " | 72 " | 5 | - | RFQ
|
APE-7296-060 | 42.9 giây. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 120 " | 96 " | 96 " | 72 " | 5 | - | RFQ
|
APE-9696-060 | 42.9 giây. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 120 " | 120 " | 96 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
APE-96120-060 | 42.9 giây. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 144 " | 120 " | 120 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
DRP-72144-150 | 50 giây. | 12000 Lbs. | 15000 lbs. | 168 " | 96 " | 144 " | 72 " | 7.5 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.