AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo DPL-060-0120, Chiều rộng bệ 48 inch, Chiều cao 78 inch, Công suất 12000 lbs
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 54 " |
Chiều rộng cơ sở | 36 " |
Tải trọng | 12000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 18 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 84 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 54 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 78 " |
Thời gian | 36 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 765 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Thời gian | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPL-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | 7 giây. | 500 lbs. | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
DPL-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | 8 giây. | 1500 lbs. | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
DPL-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | 16 giây. | 3000 lbs. | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
DPL-048-0030 | 1.5 | 40 " | 24 " | 28 giây. | 3000 lbs. | 72 " | 42 " | 40 " | - | RFQ
|
DPL-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | 22 giây. | 6000 lbs. | 72 " | 42 " | 40 " | - | RFQ
|
DPL-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | 38 giây. | 9000 lbs. | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
DPL-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | 44 giây. | 12000 lbs. | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.