AUTOQUIP Thang máy không quân AFT-024-0030, Kích thước 48 - 39.75 inch, công suất 3000 lbs
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cầu nâng |
Chiều dài cơ sở | 48 " |
Chiều rộng cơ sở | 36 " |
Bằng cấp | 30 |
Tải trọng | 3000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 15.75 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 48 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Số xi lanh | 2 |
Áp lực vận hành | 80 psi |
Nâng cao chiều cao | 39.75 " |
Chiều dài hành trình | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 499.5 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.