AUTOQUIP AFL-024-0025 Bàn nâng dạng kéo, Chiều rộng bệ 48 inch, Chiều cao 33.5 inch, Công suất 2500 lbs
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 48 " |
Chiều rộng cơ sở | 36 " |
Tải trọng | 2500 Lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 9.5 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 60 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Số xi lanh | 1 |
Áp lực vận hành | 80 psi |
Nâng cao chiều cao | 33.5 " |
Chiều dài hành trình | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 292.5 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Min. Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
AFL-024-0050 | 5000 lbs. | 48 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.