Autonics Psn40-20dn | Cảm Biến tiệm cận Cảm Ứng 40 Mm Sq | 32w436 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS PSN40-20DN Điện Cảm 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436

AUTONICS Cảm biến tiệm cận PSN40-20DN Cảm ứng 40 Mm Sq

Trong kho
Khoản mục: AC6DGK phần: PSN40-20DNTham chiếu chéo: 32W436
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
€73.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình chữ nhật
Vật liệu cơ bảnnhựa
Trường hợp vật liệuABS chịu nhiệt
Loại mạchNPN
Độ sâu40mm
Phát hiện khoảng cách20mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP67
Chiều dài47mm
Tối đa Tải trọng hiện tại200mA
Tần số hoạt động100 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Chiều rộng40mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)7
Chiều dài tàu (cm)11
Chiều rộng tàu (cm)8.5
Mã HS8536507000
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Hình vuông

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mạchĐộ sâuChiều dàiTần số hoạt độngNguồn điệnChiều rộngGiá cả
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS PSN17-8DN Điện Cảm 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426 PSN17-8DNNPN17mm30.8mm200 Hz12 đến 24 VDC17mm€43.76
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS PSN25-5AC Điện Cảm 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430 PSN25-5ACDây 225.3mm35.5mm20 Hz100 sang 240 VAC25mm-
RFQ
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS PSN25-5DN Điện Cảm 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300 Hz12 đến 24 VDC25mm-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Cảm biến tiệm cận PSN40-20DN Cảm ứng 40 Mm Sq
€73.26 /đơn vị