AUTONICS Cảm biến tiệm cận PSN25-5AC Cảm ứng 25 Mm Sq
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến tiệm cận hình chữ nhật |
Vật liệu cơ bản | nhựa |
Trường hợp vật liệu | ABS chịu nhiệt |
Loại mạch | Dây 2 |
Độ sâu | 25.3mm |
Phát hiện khoảng cách | 5mm |
Kết nối điện | Cáp 2m |
Đánh giá IP | 67 |
Chiều dài | 35.5mm |
Tối đa Tải trọng hiện tại | 200mA |
Tần số hoạt động | 20 Hz |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -13 độ đến 158 độ F |
Chế độ đầu ra | NC |
Nguồn điện | 100 sang 240 VAC |
Phương pháp cảm biến | Cảm ứng |
Được che chắn / Không được che chắn | Không được che chắn |
Chiều rộng | 25mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.25 |
Mã HS | 8536507000 |
Quốc gia | KR |
Sản phẩm | Mô hình | Loại mạch | Độ sâu | Chiều dài | Tần số hoạt động | Nguồn điện | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN17-8DN | NPN | 17mm | 30.8mm | 200 Hz | 12 đến 24 VDC | 17mm | €43.76 | ||
PSN25-5DN | NPN | 25.3mm | 35.5mm | 300 Hz | 12 đến 24 VDC | 25mm | - | RFQ
| |
PSN40-20DN | NPN | 40mm | 47mm | 100 Hz | 12 đến 24 VDC | 40mm | €73.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.