Autonics E50s8-360-3-t-24-c | 11m908 Bộ mã hóa, Trục | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AUTONICS E50S8-360-3-T-24-C Bộ mã hóa trục Totem Đường kính cực 8mm 360 Ppr | AA3KJH 11M908

AUTONICS E50S8-360-3-T-24-C Bộ mã hóa trục Totem Đường kính cực 8 mm 360 Ppr

Trong kho
Khoản mục: AA3KJH Model: E50S8-360-3-T-24-CTham chiếu chéo: 11M908
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
€389.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mã hóa, Trục
Kết nối cápM17 6 chân QD
Nhập cápĐuôi
Chiều dài cáp250mm
Độ sâu58.3mm
đường kính50mm
Giao thứcSong song
Tối đa RPM5000
Đầu raA, B, Z
Loại đầu raTotem Pole
Điện nguồn12 24-VDC
Xung mỗi cuộc cách mạng360
Quán tính rôtoTối đa 80 g cm2
Trục Dia.8mm
Loại trụcBên ngoài, 15.8 mm
Bắt đầu mô-men xoắnTối đa 70 gf cm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8543704000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuđường kínhTrục Dia.Loại trụcBắt đầu mô-men xoắnGiá cả
AUTONICS E30S4-360-3-T-24-C Bộ mã hóa trục Totem Đường kính cực 4mm 360 Ppr | AA3KHE 11M881 E30S4-360-3-T-24-C39.2mm30mm4mmBên ngoài, 8.2 mmTối đa 20 gf cm€299.24
AUTONICS E40S6-100-3-T-24-C Bộ mã hóa trục Totem Đường kính cực 6 mm 100 Ppr | AA3KHL 11M887 E40S6-100-3-T-24-C51mm40mm6mmBên ngoài, 15 mmTối đa 40 gf cm€322.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS E50S8-360-3-T-24-C Bộ mã hóa trục Totem Đường kính cực 8 mm 360 Ppr
€389.16 /đơn vị