Autonics E40s6-100-3-n-24-c | Trục mã hóa Npn Đường kính mở 6 mm 100 Ppr | 11m886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Bộ mã hóa trục Npn Đường kính mở 6 mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Trục mã hóa Npn Đường kính mở 6 mm 100 Ppr

Trong kho
Mặt hàng: AA3KHK Model: E40S6-100-3-N-24-CTham chiếu chéo: 11M886
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
€345.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mã hóa, Trục
Kết nối cápM17 6 chân QD
Nhập cápBên
Chiều dài cáp250mm
Độ sâu51mm
đường kính40mm
Giao thứcSong song
Tối đa RPM5000
Đầu raA, B, Z
Loại đầu raBộ sưu tập mở NPN
Điện nguồn12 24-VDC
Xung mỗi cuộc cách mạng100
Quán tính rôtoTối đa 40 g cm2
Trục Dia.6mm
Loại trụcBên ngoài, 15 mm
Bắt đầu mô-men xoắnTối đa 40 gf cm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8543704000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuđường kínhTrục Dia.Loại trụcBắt đầu mô-men xoắnGiá cả
AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C Bộ mã hóa trục Npn Đường kính mở 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880 E30S4-100-3-N-24-C39.2mm30mm4mmBên ngoài, 8.2 mmTối đa 20 gf cm€320.73
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C Bộ mã hóa trục Npn Đường kính mở 8 mm 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmBên ngoài, 15.8 mmTối đa 70 gf cm€431.51
AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C Bộ mã hóa trục Npn Đường kính mở 8 mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905 E50S8-100-3-N-24-C58.3mm50mm8mmBên ngoài, 15.8 mmTối đa 70 gf cm€377.72
AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Bộ mã hóa trục Npn Đường kính mở 8 mm 360 Ppr | AA3KJG 11M907 E50S8-360-3-N-24-C58.3mm50mm8mmBên ngoài, 15.8 mmTối đa 70 gf cm€402.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Trục mã hóa Npn Đường kính mở 6 mm 100 Ppr
€345.79 /đơn vị