Autonics Ct6m-1p2 | Bộ đếm/hẹn giờ Led Digital6 Ac Dc Power | 32j116 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AUTONICS CT6M-1P2 Bộ đếm/Bộ định thời LED Digital6 AC DC Power | AC6ALT 32J116

AUTONICS CT6M-1P2 LED Counter / Timer Digital6 Nguồn AC DC

Trong kho
Khoản mục: AC6ALT phần: CT6M-1P2Tham chiếu chéo: 32J116
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
€234.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số
Đếm99999
Số đếm trên giây10,000
Độ sâu95mm
Giao diệnLED
Phù hợp với Panel Cut Out72 x 72mm
Tín hiệu đầu vàoĐiện áp có thể lựa chọn / Không có điện áp
Điện áp đầu vàoH - 5-30 VDC, L0-2 VDC
Chiều dài72 "
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt0.1ms
Gắn kếtBảng điều khiển
Số chữ số6
Xếp hạng đầu ra(1) Rơ le: 5A @ 250VAC, (1) SSR: 100mA @ 30VDC
Công suất Rating24VAC / 24 đến 48VDC
Phạm vi bảo lưu0.00001 để 99999.9
Preset1
Đặt lạiRơ le cơ học, SSR
Đặt lại loạiChìa khóa phía trước, cổng phía sau
Chiều rộng72mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS9029108000
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Scaler (Có)
  • Tính năng đặc biệt: Chức năng đếm hàng loạt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐếmĐộ sâuMụcChiều dàiSố chữ sốCông suất RatingChiều rộngGiá cả
Bộ đếm/Bộ định thời LED AUTONICS CT4S-1P4 Nguồn AC Digital4 | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmBộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số484100 sang 240 VAC48mm€180.92
Bộ đếm/Bộ định thời LED AUTONICS CT4S-2P4 Nguồn AC Digital4 | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmBộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số484100 sang 240 VAC48mm€216.67
Bộ đếm/Hẹn giờ kỹ thuật số LED AUTONICS CT6S-1P4; L 0-2V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmBộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số486100 sang 240 VAC48mm€190.68
AUTONICS CT6S-1P2 Bộ đếm/Bộ định thời LED Digital6 AC DC Power | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmBộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số48624VAC / 24 đến 48VDC48mm€190.67
Bộ đếm/Bộ định thời LED AUTONICS CT6S-2P4 Nguồn AC Digital6 | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmBộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số486100 sang 240 VAC48mm-
RFQ
Bộ đếm/Bộ hẹn giờ LED AUTONICS CT6S-I4 Nguồn AC Digital6 | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmBộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số486100 sang 240 VAC48mm-
RFQ
Bộ đếm/Bộ hẹn giờ LED AUTONICS CT6S-I2 Digital6 AC DC Power | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmBộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số48624VAC / 24 đến 48VDC48mm€163.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS CT6M-1P2 LED Counter / Timer Digital6 Nguồn AC DC
€234.28 /đơn vị