AUTONICS Bộ cảm biến vùng BWP20-12P Pnp Nhựa 20mm 12 tia
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến vùng quang điện |
Khoảng cách chùm | 20mm |
Kết nối cáp | 4 dây trần |
Chiều dài cáp | 3m |
Loại mạch | Bộ sưu tập mở PNP |
Độ sâu | 22.6mm |
Chiều cao | 270mm |
Vật liệu vỏ | nhựa |
Đánh giá IP | 40 |
Nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại |
Tối đa Tải hiện tại | 100mA |
Tối đa Khoảng cách cảm biến | 0.1 đến 5m |
Min. Kích thước mục tiêu | Vật liệu đục 30mm |
Số tia | 12 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -20 đến 60 độ C |
Chế độ đầu ra | Bật đèn lên |
Chiều cao tổng thể | 290mm |
Nguồn điện | 12 đến 24 VDC |
Chiều cao được bảo vệ | 270mm |
Thời gian đáp ứng | 6 mili giây. |
Dải cảm biến | 0.10 đến 5.00m |
Chiều rộng | 28.6mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 40 |
Chiều dài tàu (cm) | 12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7 |
Mã HS | 8541408000 |
Quốc gia | KR |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.