Autonics Bwp20-12 | Cảm Biến Vùng Npn Nhựa 20mm 12 Tia | 32w343 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm Biến Vùng AUTONICS BWP20-12 Npn Nhựa 20mm 12 Tia | AC6DCK 32W343

AUTONICS Bộ cảm biến vùng BWP20-12 Npn Nhựa 20mm 12 tia

Trong kho
Khoản mục: AC6DCK phần: BWP20-12Tham chiếu chéo: 32W343
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
€1,192.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến vùng quang điện
Khoảng cách chùm20mm
Kết nối cáp4 dây trần
Chiều dài cáp3m
Loại mạchBộ sưu tập mở NPN
Độ sâu22.6mm
Chiều cao270mm
Vật liệu vỏnhựa
Đánh giá IP40
Nguồn sángĐèn LED hồng ngoại
Tối đa Tải hiện tại100mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến0.1 đến 5m
Min. Kích thước mục tiêuVật liệu đục 30mm
Số tia12
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 đến 60 độ C
Chế độ đầu raBật đèn lên
Chiều cao tổng thể290mm
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Chiều cao được bảo vệ270mm
Thời gian đáp ứng6 mili giây.
Dải cảm biến0.10 đến 5.00m
Chiều rộng28.6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)40
Chiều dài tàu (cm)12
Chiều rộng tàu (cm)7
Mã HS8541408000
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức tiêu thụ hiện tại (80mA)
  • Tối đa Điện áp tải (30VDC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mạchChiều caoChiều cao tổng thểGiá cả
Cảm Biến Vùng AUTONICS BWP20-12P Nhựa Pnp 20mm 12 Tia | AC6DCL 32W344 BWP20-12PBộ sưu tập mở PNP270mm290mm-
RFQ
Cảm Biến Vùng AUTONICS BWP20-20P Nhựa Pnp 20mm 20 Beam | AC6DCQ 32W348 BWP20-20PBộ sưu tập mở PNP430mm450mm-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Bộ cảm biến vùng BWP20-12 Npn Nhựa 20mm 12 tia
€1,192.17 /đơn vị