Autonics A16k-g569 | Động cơ bước 5 pha 23 Fr Loại trục 2.8a | 5pfd6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động Cơ Bước AUTONICS A16K-G569 5 pha 23 Fr Trục Loại 2.8a | AE6AZN 5PFD6

AUTONICS A16K-G569 Động cơ bước 5 pha 23 Fr Shaft Loại 2.8a

Trong kho
Khoản mục: AE6AZN phần: A16K-G569Tham chiếu chéo: 5PFD6
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
€572.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStepper Motor
Amps mỗi pha2.8
khung KíchNEMA 24/60mm
Chiều cao1 11 / 16 "
Gắn kếtĐối mặt
Mô hình gắn kết50 x 50mm
Chiều dài tổng thể3.5 "
Giai đoạn5
Yêu cầuTrình điều khiển 5PFF6, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG1
Độ phân giải0.72 độ đầy đủ bước
Quán tính rôto560.0 g-cm2
Trục Dia.8mm
Chiều dài trục22.5mm
Loại trụcTrục rắn
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.5
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8501104040
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Mô-men xoắn giữ (1.63 Nm / 230.53 oz-in)
  • Điện trở quanh co (0.56 ohms)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhkhung KíchChiều caoChiều dài tổng thểYêu cầuTrục Dia.Chiều dài trụcChiều rộngGiá cả
Động Cơ Bước AUTONICS A16K-M569 5 pha 23 Fr Trục Loại 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24/60mm1 11 / 16 "3.5 "Trình điều khiển 5PFF4 hoặc 5PFF5, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€503.37
Động Cơ Bước AUTONICS A63K-M5913 5 pha 34 Fr Trục Loại 1.4a | AE6AZW 5PFE3 A63K-M5913NEMA 34/85mm2.375 "5 1 / 16 "Trình điều khiển 5PFF4 hoặc 5PFF5, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG114mm35mm2.38 "€1,269.62
Động Cơ Bước AUTONICS A63K-G5913 5 pha 34 Fr Trục Loại 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34/85mm2.375 "5 1 / 16 "Trình điều khiển 5PFF6, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG114mm35mm2.38 "€1,406.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS A16K-G569 Động cơ bước 5 pha 23 Fr Shaft Loại 2.8a
€572.66 /đơn vị