<span Class='notranslate'>Atp </span> Pu532-ar | Tubing Polypropylene 5/32 Inch 200 Psi 100 Feet Red | 1ctf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP PU532-AR Ống Polypropylene 5/32 Inch 200 Psi 100 Feet Đỏ | AA9EWQ 1CTF8

ATP PU532-AR Tubing Polypropylene 5/32 Inch 200 Psi 100 Feet Red

Trong kho
Khoản mục: AA9EWQ Model: PU532-ARTham chiếu chéo: 1CTF8
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
€34.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ600 psi
Màuđỏ
Độ cứngBờ A 98
Bên trong Dia.3 / 32 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép200 psi
Bên ngoài Dia.5 / 32 "
Dung sai+0.004 Đến -0.004 "
KiểuTiêu chuẩn
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày1 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
ATP PU532-AY Ống Polypropylene 5/32 Inch 200 Psi Màu Vàng | AA9EWW 1CTG4 PU532-AYMàu vàng€34.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP PU532-AR Tubing Polypropylene 5/32 Inch 200 Psi 100 Feet Red
€34.94 /đơn vị