Atp Pu50-ar Pu12-ar | Ống Polypropylene 1/2 Inch 150 Psi 100 Feet Đỏ | 1ctg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP PU50-AR PU12-AR Ống Polypropylene 1/2 inch 150 Psi 100 Feet Red | AA9EWU 1CTG2

ATP PU50-AR PU12-AR Ống Polypropylene 1/2 Inch 150 Psi 100 Feet Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AA9EWU phần: PU50-AR PU12-ARTham chiếu chéo: 1CTG2
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
€223.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ450 psi
Màuđỏ
Độ cứngBờ A 98
Bên trong Dia.1 / 3 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Dung sai+0.004 Đến -0.004 "
KiểuTiêu chuẩn
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.086 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiGiá cả
ATP PU50-AY PU12-AY Ống Polypropylene 1/2 inch 150 Psi 100 Feet Màu vàng | AA9EWZ 1CTG7 PU50-AY PU12-AYMàu vàng100ft.€224.28
ATP PU12BY Ống Polypropylene 1/2 inch 150 Psi 250 Feet Màu vàng | AE4TKE 5MPV2 PU12BY.Màu vàng250ft.-
RFQ
ATP PU12BR Ống Polypropylene 1/2 inch 150 Psi 250 Feet Red | AE4TKF 5MPV3 PU12BRđỏ250ft.€516.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP PU50-AR PU12-AR Ống Polypropylene 1/2 Inch 150 Psi 100 Feet Đỏ
€223.45 /đơn vị