ATP Ống PU142AR Đường kính ngoài 1/4 inch Chiều dài 50 feet Màu đỏ
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Áp lực nổ | 720 PSI |
Màu | đỏ |
Độ cứng | Bờ A: 98 |
Bên trong Dia. | 5 / 32 " |
Chiều dài | 50ft. |
Vật chất | polyurethane |
Max. Sức ép | 180 psi |
Bên ngoài Dia. | 1 / 4 " |
Dung sai | +0.004 Đến -0.004 " |
Kiểu | Đùn |
Đánh giá chân không | 28 inch Hg |
Chiều dày | 3 / 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 3917320050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.