Atp Pe38-abu | Ống 1/4in. Id X 3/8 Inch Đường Kính Ngoài 100 Feet Xanh | 1pby7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP PE38-ABU 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Blue | AB2WGC 1PBY7

ATP Ống PE38-ABU 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Blue

Trong kho
Khoản mục: AB2WGC phần: PE38-ABUTham chiếu chéo: 1PBY7
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
€56.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuMàu xanh da trời
Độ cứngBờ D: 55
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép125 psi
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)44.45
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiGiá cả
Ống ATP PE38-AR 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Red | AB2WFR 1PBW5 PE38-ARđỏ100ft.€56.67
Ống ATP PE38-DR 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 1000 Feet Red | AB2WFT 1PBW7 PE38-Tiến sĩđỏ1000ft.€351.61
Ống ATP PE38-AY 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 100 feet Màu vàng | AB2WFX 1PBX6 PE38-AY.Màu vàng100ft.€56.88
Ống ATP PE38-DBU 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 1000 Feet Blue | AB2WGD 1PBY9 PE38-DBUMàu xanh da trời1000ft.€351.61
Ống ATP PE38-ABLK 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WGH 1PBZ8 PE38-ABLKĐen100ft.€56.08
Ống ATP PE38-DBLK 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 1000 feet Đen | AB2WGJ 1PCC1 PE38-DBLKĐen1000ft.€351.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống PE38-ABU 1/4in. Id x 3/8 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Blue
€56.29 /đơn vị