Atp Pe14-ablk | Ống 5/32in Id X 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | 1pbz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP PE14-ABLK Ống 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Đen | AB2WGF 1PBZ4

ATP Ống PE14-ABLK 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen

Trong kho
Khoản mục: AB2WGF phần: PE14-ABLKTham chiếu chéo: 1PBZ4
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
€29.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen
Độ cứngBờ D: 55
Bên trong Dia.5 / 32 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiGiá cả
Ống ATP PE14-AR 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Red | AB2WFP 1PBW1 PE14-ARđỏ100ft.€30.24
Ống ATP PE14-AY 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Màu vàng | AB2WFV 1PBX2 PE14-AY.Màu vàng100ft.€30.33
Ống ATP PE14-DY 5/32in Id x 1/4in Đường kính ngoài 1000 feet Màu vàng | AB2WFW 1PBX4 PE14-DYMàu vàng1000ft.€168.11
ATP PE14-ABU Ống 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Blue | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUMàu xanh da trời100ft.€30.11
ATP PE14-DBLK Ống 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 1000 Feet Đen | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKĐen1000ft.€164.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống PE14-ABLK 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen
€29.98 /đơn vị