Atp Pbs38-30cb2 | Cuộn dây Poly 3/8 inch ID ống dài 24 feet | 1wvg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP PBS38-30CB2 Ống Poly 3/8 Inch Id dài 24 feet | AB4CGW 1WVG3

ATP PBS38-30CB2 Poly Hose Coil 3/8 Inch Id Id Dài 24 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB4CGW phần: PBS38-30CB2Tham chiếu chéo: 1WVG3
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
€231.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng polyurethane
Bán kính uốn cong1.625 "
MàuRõ ràng màu xanh
Kích thước phù hợp3 / 8 "
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Ống ngoài Dia.9 / 16 "
Vật chấtPolyurethane với phụ kiện bằng đồng thau
Hóa42
KiểuCuộn dây bện
Chiều dài có thể sử dụng24ft.
áp suất làm việc210 PSI
Phạm vi làm việc40 đến 120 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS3917310000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài có thể sử dụngGiá cả
ATP PBS38-15CB2 Cuộn dây Poly 3/8 inch Ống dài 12 feet | AB4CGT 1WVF9 PBS38-15CB212ft.€144.57
ATP PBS38-25CB2 Ống Poly 3/8 inch Ống dài Id 20 feet | AB4CGV 1WVG2 PBS38-25CB220ft.€199.88
ATP PBS38-35CB2 Ống Poly 3/8 Inch Id dài 28 feet | AB4CGX 1WVG4 PBS38-35CB228ft.€261.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP PBS38-30CB2 Poly Hose Coil 3/8 Inch Id Id Dài 24 Feet
€231.71 /đơn vị