Atp Pbs14-20cb2 | Cuộn dây Poly 1/4 Inch Id vòi dài 16 feet | 1wvf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP PBS14-20CB2 Cuộn dây Poly 1/4 Inch Ống dài 16 feet | AB4CGP 1WVF6

ATP PBS14-20CB2 Poly Hose Coil 1/4 Inch Id Id Dài 16 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB4CGP phần: PBS14-20CB2Tham chiếu chéo: 1WVF6
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
€111.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng polyurethane
Bán kính uốn cong1"
MàuRõ ràng màu xanh
Kích thước phù hợp1 / 4 "
Ống bên trong Dia.1 / 4 "
Ống ngoài Dia.3 / 8 "
Vật chấtPolyurethane với phụ kiện bằng đồng thau
Hóa57
KiểuCuộn dây bện
Chiều dài có thể sử dụng16ft.
áp suất làm việc210 PSI
Phạm vi làm việc40 đến 120 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3917310000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài có thể sử dụngGiá cả
ATP PBS14-10CB2 Cuộn dây Poly 1/4 Inch Ống dài 8 feet | AB4CGM 1WVF4 PBS14-10CB28ft.€66.15
ATP PBS14-15CB2 Cuộn dây Poly 1/4 Inch Ống dài 12 feet | AB4CGN 1WVF5 PBS14-15CB212ft.€88.63
ATP PBS14-25CB2 Cuộn dây Poly 1/4 Inch Ống dài 20 feet | AB4CGQ 1WVF7 PBS14-25CB220ft.€134.72
ATP PBS14-30CB2 Cuộn dây Poly 1/4 Inch Ống dài 24 feet | AB4CGR 1WVF8 PBS14-30CB224ft.€157.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP PBS14-20CB2 Poly Hose Coil 1/4 Inch Id Id Dài 16 Feet
€111.54 /đơn vị