Atp N532-na | Ống nylon 5/32 inch Đường kính ngoài. 100 feet Rõ ràng | 4h11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP N532-NA Ống Nylon 5/32 Inch Đường Kính Ngoài 100 Feet Trong Suốt | AD7ZUT 4HM11

ATP N532-NA ống nylon 5/32 inch Đường kính ngoài 100 feet rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AD7ZUT phần: N532-NATham chiếu chéo: 4HM11

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€58.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ750 psi
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ D: 70
Bên trong Dia.0.106 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.5 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
Dung sai+/- 0.004 "
Đánh giá chân không28 inch. Hg.
Chiều dày0.025 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS3917390050
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP N532-NA ống nylon 5/32 inch Đường kính ngoài 100 feet rõ ràng
€58.55 /đơn vị