Atp N38-na | Ống nylon 3/8 inch Đường kính ngoài. 100 feet Rõ ràng | 4h10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP N38-NA Ống nylon 3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet Rõ ràng | AD7ZUR 4HM10

ATP N38-NA ống nylon 3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AD7ZUR phần: N38-NATham chiếu chéo: 4HM10
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
€181.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ750 psi
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ D: 70
Bên trong Dia.0.275 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
Dung sai+/- 0.004 "
Đánh giá chân không28 inch. Hg.
Chiều dày1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)41.91
Mã HS3917390050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐánh giá chân khôngGiá cả
ATP N38-AR Tubing Nylon 3/8 inch 225 Psi 100 Feet Red | AA9EXP 1CTJ3 N38-ARđỏ28 inch Hg€161.29
ATP N38-AY Tubing Nylon 3/8 inch 100 feet Màu vàng | AA9EXU 1CTJ7 N38-AYMàu vàng28 inch Hg€166.43
ATP N38-ABU Tubing Nylon 3/8 inch 100 Feet Blue | AA9EXY 1CTK2 N38-ABUMàu xanh da trời28 inch Hg€151.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP N38-NA ống nylon 3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet rõ ràng
€181.01 /đơn vị