Atp Hdpe716ana | Ống 7/16 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 100 feet Tự nhiên | 2lzt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP HDPE716ANA Đường kính ngoài 7/16 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKE 2LZT5

ATP Ống HDPE716ANA Đường kính ngoài 7/16 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên

Trong kho
Khoản mục: AC2QKE phần: HDPE716ANATham chiếu chéo: 2LZT5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€71.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ A: 93 / D45D
Bên trong Dia.5 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép228 PSI
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
KiểuMật độ cao
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
Ống ATP HDPE516ANA Đường kính ngoài 5/16 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKC 2LZT3 Hdpe516ana.3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "€54.71
Ống ATP HDPE78ANA Đường kính ngoài 7/8 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKK 2LZU1 Hdpe78ana.3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "€164.60
ATP HDPE1.25ANA Ống polyethylene, tự nhiên, đường kính ngoài 1-1 / 4 ", Chiều dài 100 ft | AC2QKP 2LZU5 Hdpe1.25ana.1"152 PSI1.25 "1 / 8 "€396.97
Ống ATP HDPE1.50ANA Đường kính ngoài 1 1/2 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKQ 2LZU6 Hdpe1.50ana.1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "€546.91
Ống ATP HDPE1.75ANA Đường kính ngoài 1 3/4 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKR 2LZU7 Hdpe1.75ana.1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "€625.04
Ống ATP HDPE2ANA Đường kính ngoài 2 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKT 2LZU8 Hdpe2ana.1.75 "91 psi2"1 / 8 "€645.05
ATP HDPE2.25ANA Ống 2 Đường kính ngoài 1/4 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKU 2LZU9 Hdpe2.25ana.2"80 psi2.25 "1 / 8 "€798.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống HDPE716ANA Đường kính ngoài 7/16 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên
€71.48 /đơn vị