Atp Hdpe34x58ana | Ống 3/4 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 100 feet Tự nhiên | 2lzt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP HDPE34X58ANA Đường kính ngoài 3/4 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKJ 2LZT9

ATP Ống nhựa HDPE34X58ANA Đường kính ngoài 3/4 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên

Trong kho
Khoản mục: AC2QKJ phần: HDPE34X58ANATham chiếu chéo: 2LZT9
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
€109.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ A: 93 / D45D
Bên trong Dia.5 / 8 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép123 PSI
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
KiểuMật độ cao
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.59
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)28.96
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Max. Sức épChiều dàyGiá cả
Ống ATP HDPE34X.600ANA Đường kính ngoài 3/4 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKH 2LZT8 Hdpe34x.600ana.0.600 "152 PSI0.075 "€133.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống nhựa HDPE34X58ANA Đường kính ngoài 3/4 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên
€109.59 /đơn vị