ATP 4MPS-10M-05 Ống Poly Đường kính ngoài xoắn ốc 10mm 300mm
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Áp lực nổ | 420 PSI |
Màu | Đen / Xanh trong / Xanh nhạt / Trong |
Độ cứng | Bờ A 98 |
Bên trong Dia. | 6" |
Chiều dài | 300mm |
Vật chất | polyurethane |
Max. Sức ép | 140 psi |
Bên ngoài Dia. | 0.394 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -68 đến 140 F |
Dung sai | +0.004 Đến -0.004 " |
Kiểu | Ngoại quan, xoắn ốc |
Đánh giá chân không | 28 inch Hg |
Chiều dày | 10.03 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3917320020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Bên trong Dia. | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPS-532-05-01 | Đen / Xanh lam | 3 / 32 " | 9.5 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | €25.83 | |
2MPS-532-10-01 | Đen / Xanh lam | 3 / 32 " | 11.125 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | €24.64 | |
2MPS-532-20-01 | Đen / Xanh lam | 3 / 32 " | 14.25 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | €30.44 | |
2MPS-532-40-01 | Đen / Xanh lam | 3 / 32 " | 20.625 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | €32.50 | |
2MPS-14-05-01 | Đen / Xanh lam | 5 / 32 " | 10.5 " | 1 / 4 " | 3 / 64 " | €32.05 | |
2MPS-14-10-01 | Đen / Xanh lam | 5 / 32 " | 13 " | 1 / 4 " | 3 / 64 " | €30.66 | |
2MPS-14-20-01 | Đen / Xanh lam | 5 / 32 " | 18 " | 1 / 4 " | 3 / 64 " | €38.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.