Atp 2mp-10m-50-01 | Ống Poly Thẳng Đường Kính Ngoài 10mm 50 Feet | 4ehn1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP 2MP-10M-50-01 Poly Tubing Đường kính ngoài thẳng 10 mm 50 feet | AD7GXM 4EHN1

ATP 2MP-10M-50-01 Poly Tubing Đường kính ngoài thẳng 10 mm 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AD7GXM phần: 2MP-10M-50-01Tham chiếu chéo: 4EHN1
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
€303.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ420 PSI
MàuĐen / Xanh lam
Độ cứngBờ A 98
Bên trong Dia.6.5mm
Chiều dài50ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép140 psi
Bên ngoài Dia.10mm
Nhiệt độ. Phạm vi-68 đến 140 F
Dung sai+0.004 Đến -0.004 "
KiểuNgoại quan, thẳng
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày1.75mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP 2MP-10M-50-01 Poly Tubing Đường kính ngoài thẳng 10 mm 50 feet
€303.73 /đơn vị