Atp 1pbt6 | Ống 8 Id X 12 mm Đường kính ngoài. 100 Chân Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP 1PBT6 Ống 8 Id x 12mm Đường kính ngoài 100 Feet Đen | AB2WFC PU12MB-BK / 1PBV8

ATP 1 Ống PBT6 8 Id x 12 mm Đường kính ngoài 100 feet Đen

Trong kho
Khoản mục: AB2WFC phần: 1PBT6Tham chiếu chéo: PU12MB-BK / 1PBV8
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
€134.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ150 PSI
MàuĐen
Độ cứngBờ A 98
Bên trong Dia.8mm
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.12 mm
Dung sai+/- 0.004 "
Kiểumetric
Chiều dày0.079 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.38
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)43.18
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuÁp lực nổMàuĐánh giá chân khôngChiều dàyĐộ cứngBên trong Dia.Max. Sức épGiá cả
ATP 1PBN1 Ống 5/32in. Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WED 1PBN1Tiêu chuẩn180 psiĐen-3 / 64 "Bờ A 985 / 32 "180 psi€49.09
ATP 1PBN3 Ống 1/3in Id x 1/2 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WEF PU532BG / 2LZH9 1PBN3Tiêu chuẩn-Đen-0.086 "Bờ A 981 / 3 "150 psi€157.50
ATP 1PBR3 Ống 2.5 Id x 4mm Đường kính ngoài 100 feet Màu xanh trong | AB2WET PU04MB-CB / 1PBT8 1PBR3metric200 PSIRõ ràng màu xanh-0.03 "Bờ A 982.5mm200 psi€25.00
ATP 1PBR5 Ống 2.5mm Id x 4mm Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WEU PU04MB-BK / 1PBU1 1PBR5metric200 PSIĐen-0.03 "Bờ A 982.5mm200 psi€24.90
Ống ATP 1PBR6 4 Id x 6 mm Đường kính ngoài 100 feet Màu xanh trong | AB2WEV 1PBR6metric180 psiRõ ràng màu xanh-0.039 "Bờ A 984mm180 psi€39.97
ATP 1PBR7 Ống 4 Id x 6 mm Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WEW PU06MB-BK / 1PBU5 1PBR7metric180 psiĐen-0.039 "Bờ A 984mm180 psi€46.31
ATP 1PBR8 Ống 5 Id x 8 mm Đường kính ngoài 100 feet Màu xanh trong | AB2WEX PU08MB-CB / 1PBU7 1PBR8metric175 psiRõ ràng màu xanh-1.5mmBờ A 985mm175 psi€70.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP 1 Ống PBT6 8 Id x 12 mm Đường kính ngoài 100 feet Đen
€134.36 /đơn vị