Atco 17002506 | Ống mềm cách nhiệt 180f Polyester | 3f328 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATCO 17002506 Ống gió mềm cách nhiệt 180f Polyester | AC8ZMA 3F328

ATCO 17002506 Ống mềm cách điện 180f Polyester

Trong kho
Khoản mục: AC8ZMA phần: 17002506Tham chiếu chéo: 3F328
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
€71.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng mềm cách điện
Bên trong Dia.6"
Giá trị cách nhiệtR 4.2
Chiều dài25ft.
Vật chấtPolyester
Tối đa Lưu lượng không khí5000 giờ chiều
Max. Sức ép6 "nhà vệ sinh
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Số UPC70
Chiều dày1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.08
Chiều cao tàu (cm)75.95
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3917390010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhiệt độ thấp. Bằng cấp. (-20 độ F)
  • Truyền hơi (0.6)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Giá trị cách nhiệtMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều dàyGiá cả
ATCO 13002504 Ống mềm cách nhiệt 180f Chiều dài 25 feet | AC8ZLU 3F322 130025044"R 4.26 "nhà vệ sinh180 độ F1.25 "€67.59
ATCO 13002506 Ống mềm cách nhiệt dài 25 feet 180f | AC8ZLV 3F323 130025066"R 4.26 "nhà vệ sinh180 độ F1.25 "€92.24
ATCO 13002508 Ống mềm cách nhiệt Đường kính 180f 8 inch | AC8ZLW 3F324 130025088"R 4.26 "nhà vệ sinh180 độ F1.25 "€102.15
ATCO 13002510 Ống gió mềm cách nhiệt Polyester 180f | AC8ZLX 3F325 1300251010 "R 4.26 "nhà vệ sinh180 độ F1.25 "€135.27
ATCO 13002512 Ống gió mềm cách nhiệt 180f 5000 Fpm | AC8ZLY 3F326 1300251212 "R 4.26 "nhà vệ sinh180 độ F1.25 "€166.20
ATCO 17002504 Ống gió mềm cách nhiệt Polyester 180f | AC8ZLZ 3F327 170025044"R 4.26 "nhà vệ sinh180 độ F1.25 "€60.76
ATCO 17002508 Ống gió mềm cách nhiệt Polyester | AC8ZMB 3F329 170025088"R 4.26 "nhà vệ sinh180 độ F1.25 "€88.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATCO 17002506 Ống mềm cách điện 180f Polyester
€71.91 /đơn vị