Liên Kết Mùa Xuân Raymond 304940d | 44v144 | Mùa xuân chết Iso D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIÊN KẾT XUÂN RAYMOND 304940D Iso D Die Spring Medium Duty 63mm x 254mm | AD6BNL 44V144

RAYMOND 304940D Iso D Die Spring Duty trung bình 63mm x 254mm

Trong kho
Khoản mục: AD6BNL phần: 304940DTham chiếu chéo: 44V144

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€111.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết ISO D
MàuMàu xanh da trời
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Đối với kích thước lỗ2.5 "
Đối với kích thước que1.5 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.2.5 "
Chiều dài tổng thể10 "
Tỷ lệ mùa xuân442 lb./in.
KiểuNhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7320205060
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânpkg. Số lượngGiá cả
Lò xo được liên kết RAYMOND 304104D Lò xo Iso D Die nhiệm vụ trung bình 9.52mm x 25mm - Gói 10 | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 lb./in.10€27.12
Lò xo được liên kết RAYMOND 304105D Lò xo Iso D Die nhiệm vụ trung bình 9.52mm x 32mm - Gói 10 | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 lb./in.10€31.13
Lò xo được liên kết RAYMOND 304106D Lò xo Iso D Die nhiệm vụ trung bình 9.52mm x 38mm - Gói 10 | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 lb./in.10€35.81
Lò xo được liên kết RAYMOND 304107D Lò xo Iso D Die nhiệm vụ trung bình 9.52mm x 44mm - Gói 10 | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 lb./in.10€38.48
Lò xo được liên kết RAYMOND 304108D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 51mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 lb./in.15€48.69
Lò xo được liên kết RAYMOND 304110D Lò xo Iso D Die nhiệm vụ trung bình 9.52mm x 64mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 lb./in.15€50.33
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 304112D Lò xo Iso D Die Nhiệm vụ trung bình 9.52mm x 76mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 lb./in.10€36.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 304940D Iso D Die Spring Duty trung bình 63mm x 254mm
€111.25 /đơn vị