Liên Kết Mùa Xuân Raymond 302612d | 44u887 | Mùa xuân chết Iso D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lò xo được liên kết RAYMOND 302612D ISO D Lò xo khuôn ULD 31.75mm x 76mm | AH9UXC 44U887

RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 76mm

Trong kho
Khoản mục: AH9UXC phần: 302612DTham chiếu chéo: 44U887
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
€7.67 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết ISO D
MàuOlive Green
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcSơn tĩnh điện
Đối với kích thước lỗ1.25 "
Đối với kích thước que5 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.1.25 "
Chiều dài tổng thể3"
Tỷ lệ mùa xuân123.3 lb./in.
KiểuNhiệm vụ siêu nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)8.1
Chiều dài tàu (cm)3.68
Chiều rộng tàu (cm)3.68

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuMàuKết thúcĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânpkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 302404D Lò xo Iso Die Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DNhiệm vụ siêu nhẹOlive GreenLớp bột bao phủ bên ngoài3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 lb./in.1€2.78
Lò xo được liên kết RAYMOND 302610D ISO D Lò xo khuôn ULD 31.75mm x 64mm | AH9UXB 44U886 302610DNhiệm vụ siêu nhẹOlive GreenSơn tĩnh điện1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 lb./in.1€0.76
Lò xo được liên kết RAYMOND 302614D ISO D Lò xo khuôn ULD 31.75mm x 89mm | AH9UXD 44U888 302614DNhiệm vụ siêu nhẹOlive GreenSơn tĩnh điện1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 lb./in.1€8.32
Lò xo được liên kết RAYMOND 302616D ISO D Lò xo khuôn ULD 31.75mm x 102mm | AH9UXE 44U889 302616DNhiệm vụ siêu nhẹOlive GreenSơn tĩnh điện1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 lb./in.3€34.27
LIÊN KẾT LÒ XO RAYMOND 302618D ISO D Lò xo khuôn ULD 31.75mm x 114mm | AH9UXF 44U890 302618DNhiệm vụ siêu nhẹOlive GreenSơn tĩnh điện1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 lb./in.3€38.05
LIÊN KẾT LÒ XO RAYMOND 302620D ISO D Lò xo khuôn ULD 31.75mm x 127mm | AH9UXG 44U891 302620DNhiệm vụ siêu nhẹOlive GreenSơn tĩnh điện1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 lb./in.3€41.42
LIÊN KẾT LÒ XO RAYMOND 302628D ISO D Lò xo khuôn ULD 31.75mm x 178mm | AH9UXK 44U894 302628DNhiệm vụ siêu nhẹOlive GreenSơn tĩnh điện1.25 "5 / 8 "1.25 "7"51.4 lb./in.3€54.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 76mm
€7.67 /đơn vị