ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1 / 2A3I6-60V115M25 Slider Bed Belt Power Belt Conv tổng thể Len 16 ft
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải băng tải điện dạng giường trượt w / 6-60fpm Tốc độ thay đổi |
Chiều cao điều chỉnh được | 26 1/2 đến 34 1/2 In. |
Vòng bi | Kín và bôi trơn trước |
Chiều sâu giường | 4" |
Chiều dài giường | 15 Ft. |
Chất liệu giường | Thép |
Chiều rộng giường | 22-1 / 2 Trong. |
Tốc độ đai | Phạm vi tốc độ thay đổi từ 6 đến 60 FPM |
Loại đai | PVC 120 mịn hàng đầu |
Chiều rộng vành đai | 18 " |
Ròng rọc truyền động (Vào) | 4 |
Kết thúc | Sơn bột Epoxy |
HP | 1/2 |
Chân mỗi đơn vị | 3 |
Tải trọng | 410 lb |
Đánh giá động cơ | Biến tần |
Loại động cơ | Yêu cầu 110 điện áp cung cấp một pha |
Chiều dài tổng thể | 16ft. |
Giai đoạn | Độc thân |
Trục Dia. | 1-3 / 16 " |
Loại đứng | H |
Công tắc điện | Nút nhấn Bật / Tắt w / Điều khiển tốc độ quay số |
điện áp | 110 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 244.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 340.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8428390000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng vành đai | Mục | Tải trọng | Loại động cơ | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | Băng tải dây đai điện giường trượt | 450 lb | 115 / 208-230 VAC, một pha | 6ft. | €8,918.73 | RFQ
|
SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | Băng tải dây đai điện giường trượt | 410 lb | 115 / 208-230 VAC, một pha | 16ft. | €11,073.68 | RFQ
|
SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Băng tải dây đai điện giường trượt | 435 Lb. | 115 / 208-230 VAC, một pha | 6ft. | €11,482.98 | RFQ
|
SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Băng tải dây đai điện giường trượt | 395 Lb. | 115 / 208-230 VAC, một pha | 11ft. | €12,423.89 | RFQ
|
SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Băng tải dây đai điện giường trượt | 355 Lb. | 115 / 208-230 VAC, một pha | 16ft. | €15,615.90 | RFQ
|
SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Băng tải dây đai điện giường trượt | 315 Lb. | 115 / 208-230 VAC, một pha | 21ft. | €17,508.40 | RFQ
|
SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 | 18 " | Băng tải băng tải điện dạng giường trượt w / 6-60fpm Tốc độ thay đổi | 335 Lb. | Yêu cầu 110 điện áp cung cấp một pha | 11ft. | €12,673.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.