WATTS C500-OSY-LM 10 Bộ phận ngăn dòng chảy ngược của đầu dò áp suất giảm, kích thước 10 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Mẫu cơ thể | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
C500Z-OSY-GPM 10 | Mẫu Z | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €28,743.67 | RFQ
|
C500-OSY-LM6 | Sảnh | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €9,820.99 | RFQ
|
C500-OSY-LM4 | Sảnh | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €6,655.85 | RFQ
|
C500-OSY-LM8 | Sảnh | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €17,542.92 | RFQ
|
C500Z-OSY-LM 2 1/2 | Mẫu Z | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €5,603.75 | RFQ
|
C500Z-BFG-LM 2 1/2 | Mẫu Z | Khớp có rãnh | 2 1 / 2 " | Khớp có rãnh | €6,457.56 | RFQ
|
C500Z-BFG-LM 3 | Mẫu Z | Khớp có rãnh | 3" | Khớp có rãnh | €7,151.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.