Ashland Conveyor Bt S 3/8-16 1.5dia 250 Cs/csc | 1yxa3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CSC Bóng chuyển bóng Stud Đường kính 1 1/2 In | AB4MGF 1YXA3

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CSC Chuyển bóng Stud Đường kính bóng 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB4MGF phần: BT S 3 / 8-16 1.5DIA 250 CS / CSCTham chiếu chéo: 1YXA3
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
€59.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển bóng
Bóng Dia.1-1 / 2 Trong.
Chất liệu bóngThép carbon
đường kính3 1 / 4 "
Thứ nguyên A2-17 / 32 "
Thứ nguyên B3-1 / 4 "
Chiều cao2 5 / 16 "
Vật liệu vỏThép mạ kẽm
Chiều dài3.25 "
Phong cách gắn kết3 / 8-16 x 1 "
Kiểukhuy áo
Chiều rộng3.25 "
Giới hạn tải làm việc250 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8482105012
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChất liệu bóngđường kínhPhong cách gắn kếtKiểuChiều rộngGiới hạn tải làm việcThứ nguyên AGiá cả
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Đường kính bóng có ren 1 In | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Thép carbon-5/16-18 x 3/4"Có ren1 43 / 64 "200 Lbs.1-1 / 4 "€36.87
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 .63DIA 33 CS/CS Ball Transfer Đường kính bóng có ren 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Thép carbon-1/4-20 x 1/2"Có ren1.187 "33 lb13 / 16 "€12.63
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer Đường kính bóng có ren 1 In | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Thép carbon-1/4-20 x 11/16"Có ren1.75 "75 lb1-3 / 8 "€62.96
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/CS Ball Transfer Đường kính bóng có ren 1 In | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon-1/4-20 x 11/16"Có ren1.75 "35 lb1-3 / 8 "€21.50
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 1/4-20 .63DIA 17 Trụ chuyển bóng NYL/CS Đường kính bóng 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"khuy áo1.187 "17 Lbs.13 / 16 "€23.07
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/SS Trụ chuyển bóng Đường kính bóng 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"khuy áo1.75 "35 lb1-3 / 8 "€64.47
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/CS Trụ chuyển bóng Đường kính bóng 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"khuy áo1.75 "35 lb1-3 / 8 "€20.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CSC Chuyển bóng Stud Đường kính bóng 1 1/2 In
€59.00 /đơn vị