Ashland Conveyor Bt S 5/16-18 1dia 200 Cs/cs | 1pdx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BĂNG TẢI ASHLAND BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Đường kính bóng có ren 1 In | AB2WPD 1PDX7

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Chuyển bóng Đường kính bóng có ren 1 In

Trong kho
Khoản mục: AB2WPD phần: BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CSTham chiếu chéo: 1PDX7
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
€36.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển bóng
Bóng Dia.1 Trong.
Chất liệu bóngThép carbon
Thứ nguyên A1-1 / 4 "
Thứ nguyên B1-3 / 8 "
Thứ nguyên C9 / 32 "
Chiều cao1.25 "
Vật liệu vỏThép mạ kẽm
Chiều dài1 43 / 64 "
Phong cách gắn kết5/16-18 x 3/4"
KiểuCó ren
Chiều rộng1 43 / 64 "
Giới hạn tải làm việc200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChất liệu bóngđường kínhPhong cách gắn kếtKiểuChiều rộngGiới hạn tải làm việcThứ nguyên AGiá cả
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 .63DIA 33 CS/CS Ball Transfer Đường kính bóng có ren 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Thép carbon-1/4-20 x 1/2"Có ren1.187 "33 lb13 / 16 "€12.63
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer Đường kính bóng có ren 1 In | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Thép carbon-1/4-20 x 11/16"Có ren1.75 "75 lb1-3 / 8 "€62.96
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/CS Ball Transfer Đường kính bóng có ren 1 In | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon-1/4-20 x 11/16"Có ren1.75 "35 lb1-3 / 8 "€21.50
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 1/4-20 .63DIA 17 Trụ chuyển bóng NYL/CS Đường kính bóng 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"khuy áo1.187 "17 Lbs.13 / 16 "€23.07
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/SS Trụ chuyển bóng Đường kính bóng 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"khuy áo1.75 "35 lb1-3 / 8 "€64.47
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/CS Trụ chuyển bóng Đường kính bóng 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"khuy áo1.75 "35 lb1-3 / 8 "€20.72
BĂNG TẢI ASHLAND BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/SS Trụ chuyển bóng Đường kính bóng 1 In | AB4MFZ 1YVZ6 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"khuy áo1.75 "35 lb1-3 / 8 "€58.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Chuyển bóng Đường kính bóng có ren 1 In
€36.87 /đơn vị