Ashland Conveyor Bt Di .63dia 33 Cs/cs | Chuyển bóng 1pdy2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BĂNG TẢI ASHLAND BT DI .63DIA 33 CS/CS Ball Transfer Drop Inch Đường kính bóng 5/8 In | AB2WPG 1PDY2

ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Ball Transfer Drop Inch Đường kính bóng 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB2WPG phần: BT DI .63DIA 33 CS / CSTham chiếu chéo: 1PDY2
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
€12.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển bóng
Bóng Dia.5/8 Trong.
Chất liệu bóngThép carbon
Thứ nguyên A13 / 16 "
Thứ nguyên B15 / 16 "
Thứ nguyên C3 / 8 "
Chiều cao13 / 16 "
Vật liệu vỏThép mạ kẽm
Chiều dài1.187 "
Phong cách gắn kếtThả vào
KiểuĐăng nhập
Chiều rộng1.187 "
Giới hạn tải làm việc33 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiới hạn tải làm việcChất liệu bóngThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
BĂNG TẢI ASHLAND BT DI 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Drop Inch Đường kính bóng 1 In | AB2WPE 1PDX9 BT DI 1DIA 200 CS / CS200 Lbs.Thép carbon1-1 / 4 "1-3 / 8 "5 / 8 "1.25 "1 43 / 64 "1 43 / 64 "€31.72
BĂNG TẢI ASHLAND BT DI 1.19DIA 500 CS/CS Ball Transfer Drop inch Đường kính 1 3/16 In | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS500 Lbs.Thép carbon1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€45.98
BĂNG TẢI ASHLAND BT DI 1.19DIA 500 SS/CS Ball Transfer Drop Inch Đường kính bóng 1 3/16 In | AB2WPN 1PDY8 BT DI 1.19DIA 500 SS / CS500 Lbs.Thép không gỉ1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€79.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Ball Transfer Drop Inch Đường kính bóng 5/8 In
€12.89 /đơn vị