ASHLAND CONVEYOR 15X10X10GP Băng tải Skatewheel 10 Feet S Bf 13 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải bánh xe trượt băng |
Vòng bi | Vòng bi |
Chiều dài giường | 10 Ft. |
Giữa Khung (In.) | 13 |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 3 Trong. |
Thiết kế | Bắt vít |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép mạ kẽm 12 Gauge |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Mô tả phần | Thẳng 10 ft |
Hình dạng | Sảnh |
Vật liệu Skatewheel | Nhựa đen |
Bánh xe Bore | 1 / 4 " |
Thiết kế bánh xe | Choáng |
Đường kính bánh xe | 1 15 / 16 " |
Bánh xe mỗi trục | 3 và 2 |
Bánh xe mỗi chân | 10 |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 309.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 8428390000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mô tả phần | Vòng bi | Giữa Khung (In.) | Hình dạng | Kết thúc khung | khung Vật liệu | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X10X05G | Thẳng 5 ft | Vòng bi | 10 | Sảnh | - | Thép mạ kẽm 12 Gauge | 1200 lbs. | 5ft. | €238.35 | |
18X16X05G | Thẳng 5 ft | Vòng bi | 16 | Sảnh | - | Thép mạ kẽm 12 Gauge | 1200 lbs. | 5ft. | €321.69 | |
24X20X05G | Thẳng 5 ft | Vòng bi | 22 | Sảnh | - | Thép mạ kẽm 12 Gauge | 1200 lbs. | 5ft. | €391.32 | |
12X10X05A | Thẳng 5 ft | Vòng bi | 10 | Sảnh | - | 1 / 8 "Nhôm | 750 lb | 5ft. | €270.57 | |
18X16X05A | Thẳng 5 ft | Vòng bi | 16 | Sảnh | - | 1 / 8 "Nhôm | 750 lb | 5ft. | €374.61 | |
24X20X05A | Thẳng 5 ft | Vòng bi | 22 | Sảnh | - | 1 / 8 "Nhôm | 720 Lb. | 5ft. | €439.95 | |
12X10X10G | Thẳng 10 ft | Vòng bi | 10 | Sảnh | - | Thép mạ kẽm 12 Gauge | - | 10ft. | €482.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.