ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003L Luồng mặt bích Chiều dài bên trái 10 feet Chiều rộng 3 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường ray có mặt bích |
Vòng bi | Banh |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 3 Trong. |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép mạ kẽm 17 Gauge |
Loại khung | Kênh u |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 3" |
Chiều dài đường ray | 10 ft. |
Mô tả phần | Thẳng 10 ft |
Vật liệu Skatewheel | Ni lông 6/6 |
Kiểu | Kênh U 30 # LH |
Thiết kế bánh xe | Nội tuyến |
Đường kính bánh xe | 1 5 / 8 " |
Bánh xe mỗi trục | 1 |
Bánh xe mỗi chân | 4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 309.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8428200010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Mô tả phần | Kiểu | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5FRMF3003L | 5ft. | 3" | Thẳng 5 ft | Kênh U 30 # LH | 1 5 / 8 " | €131.83 | |
5FRMF20003L | 5ft. | 5" | Thẳng 5 ft | Kênh U 200 # LH | 2" | €383.99 | |
10FRMF20003L | 10ft. | 5" | Thẳng 10 ft | Kênh U 200 # LH | 2" | €762.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.