vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT KS7S2042F260# Dải đầu dò vệ sinh 0 đến 60psi | AE3JDT 5DLW6

ASHCROFT KS7S2042F260# Đầu dò vệ sinh Phạm vi 0 đến 60psi

Trong kho
Khoản mục: AE3JDT phần: KS7S2042F260 #Tham chiếu chéo: 5DLW6
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
€942.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi áp suất vệ sinh
tính chính xác+ /-1%
tương thích vớiBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316
Kết nối điệnCáp được che chắn
Nhà cửaThép không gỉ
Độ dài chì36 "
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Max. Sức ép120 psi
NEMA Đánh giá4X
Nhiệt độ hoạt động.-20 đến 180 F
Đầu ra4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC
Yêu cầu nguồn điện9 đến 36 VDC
Kết nối quá trình2 "vệ sinh
Phạm vi0 đến 60 psi
Lỗi nhiệt+/-. 04% mỗi Độ F từ -20 đến 168F
Vật liệu ướt316L thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu ướtKết nối điệnMax. Sức épĐầu raYêu cầu nguồn điệnKết nối quá trìnhPhạm viLỗi nhiệtGiá cả
ASHCROFT KS7S1542F230# Đầu dò vệ sinh Phạm vi 0 đến 30 Psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L thép không gỉCáp được che chắn60 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC9 đến 36 VDC1-1 / 2 "Vệ sinh0 đến 30 psi+/-. 04% mỗi Độ F từ -20 đến 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F260# Dải đầu dò vệ sinh 0 đến 60 Psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L thép không gỉCáp được che chắn120 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC9 đến 36 VDC1-1 / 2 "Vệ sinh0 đến 60 psi+/-. 04% mỗi Độ F từ -20 đến 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2100# Dải đầu dò vệ sinh từ 0 đến 100 Psi | AE3JDM5DLW1 KS7S1542F2100 #316L thép không gỉCáp được che chắn200 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC9 đến 36 VDC1-1 / 2 "Vệ sinh0 đến 100 psi+/-. 04% mỗi Độ F từ -20 đến 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2200# Bộ chuyển đổi vệ sinh Phạm vi 0 đến 200 Psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L thép không gỉCáp được che chắn400 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC9 đến 36 VDC1-1 / 2 "Vệ sinh0 đến 200 psi+/-. 04% mỗi Độ F từ -20 đến 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2300# Dải đầu dò vệ sinh từ 0 đến 300 Psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L thép không gỉCáp được che chắn600 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC9 đến 36 VDC1-1 / 2 "Vệ sinh0 đến 300 psi+/-. 04% mỗi Độ F từ -20 đến 168F€957.88
Đầu dò vệ sinh ASHCROFT KS7S1542F230#&VAC 30 inch Hg Vac đến 30psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # & VAC316L thép không gỉCáp được che chắn60 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC9 đến 36 VDC1-1 / 2 "Vệ sinh30 "Hg Vac đến 30 psi+/-. 04% mỗi Độ F từ -20 đến 168F€957.88
ASHCROFT KS7S2042F230# Dải đầu dò vệ sinh 0 đến 30psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L thép không gỉCáp được che chắn60 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC9 đến 36 VDC2 "vệ sinh0 đến 30 psi+/-. 04% mỗi Độ F từ -20 đến 168F€942.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT KS7S2042F260# Đầu dò vệ sinh Phạm vi 0 đến 60psi
€942.99 /đơn vị