Ashcroft G17m0142f2vac/30# | Cảm Biến Áp Lực 30 Inch Hg Vac Đến 30psi | 5del1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi áp suất ASHCROFT G17M0142F2VAC/30# 30 inch Hg Vac đến 30psi | AE3GUD 5DEL1

ASHCROFT G17M0142F2VAC / 30 # Bộ chuyển đổi áp suất 30 inch Hg Vac đến 30psi

Trong kho
Khoản mục: AE3GUD phần: G17M0142F2VAC / 30 #Tham chiếu chéo: 5DEL1
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
€293.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò áp suất
tính chính xác+/- 0.5% Toàn thang đo
tương thích vớiBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316
Kết nối điệnCáp được che chắn
Nhà cửa304 thép không gỉ
Độ dài chì39 "
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Max. Sức ép60 psi
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 257 F
Đầu ra4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC
Yêu cầu nguồn điện9 đến 36 VDC
Kết nối quá trình1/8 "NPT Nam
Phạm vi30 "Hg Vac đến 30 psi
Lỗi nhiệt+/- 3% (-4 đến 185F)
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS9026204000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giátính chính xáctương thích vớiNhiệt độ hoạt động.Đầu raYêu cầu nguồn điệnPhạm vi ápKết nối quá trìnhGiá cả
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY Bộ chuyển đổi hợp chất Phạm vi Vac đến 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 VDC-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT G17M0142F2VAC / 30 # Bộ chuyển đổi áp suất 30 inch Hg Vac đến 30psi
€293.88 /đơn vị