Ashcroft G17m0115do300# | Đầu dò 0 đến 300 Psi Đầu ra 1 đến 5vdc | 5lrp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu dò ASHCROFT G17M0115DO300# 0 đến 300 psi Đầu ra 1 đến 5VDC | AJ2HZJ 5LRP9

ASHCROFT G17M0115DO300 # Bộ chuyển đổi 0 đến 300 psi Đầu ra 1 đến 5VDC

Trong kho
Item: AJ2HZJ phần: G17M0115DO300 #Tham chiếu chéo: 5LRP9
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
€280.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát áp lực
tính chính xác+/- 0.50% Toàn thang đo
tương thích vớiBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316
Kích thước kết nối1/8 "MNPT
Kết nối điệnĐầu nối 4 chân Hirschmann Style A DIN 43650-A
Nhà cửa304 thép không gỉ
Max. Sức ép600
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ đến 257 độ F
Đầu ra1 đến 5 VDC
Yêu cầu nguồn điện9 đến 36 VDC
Phạm vi0 để 300
Lỗi nhiệt+/- 3% (-4 đến 185F)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại máy phát: Máy phát áp suất
  • Vật liệu ướt - Máy phát: Thép không gỉ
  • Đầu vào dây - Máy phát: 1/2 "FNPT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épPhạm viGiá cả
Đầu dò ASHCROFT G17M0115DO60# 0 đến 60 psi Đầu ra 1 đến 5VDC | AJ2HZH 5LRP6 G17M0115DO60 #1200 để 60€280.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT G17M0115DO300 # Bộ chuyển đổi 0 đến 300 psi Đầu ra 1 đến 5VDC
€280.26 /đơn vị