Ashcroft Apsn4 | Công tắc áp suất Spdt -15 đến 15 Psi 1/4 | 36k030 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT -15 đến 15 psi 1/4 | AC6VFN 36K030

ASHCROFT Công tắc áp suất APSN4 SPDT -15 đến 15 psi 1/4

Trong kho
Khoản mục: AC6VFN phần: APSN4Tham chiếu chéo: 36K030

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€365.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC5A @ 125/250V
Áp lực nổ1000 psi
Loại mạchCông tắc Snap
tương thích vớiBuna và thép không gỉ 316
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá liên hệ DCĐiện trở 5A @ 28V, Cảm ứng 3A @ 28V
Kết nối điệnĐầu nối Micro DIN
Vật liệu vỏThép không gỉ 316 kín nước
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá6
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 210 độ F
Yêu cầu nguồn điện10A ở 125 / 250VAC, 6A ở 30VDC
Kết nối quá trình1/4 "MNPT
Phạm vi-15 đến 15 psi
Vật liệu ướt316 Màng hàn bằng thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Điểm tắt (Có thể điều chỉnh trường)
  • Trên điểm đặt (Trường có thể điều chỉnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổKết nối điệnPhạm viVật liệu ướtGiá cả
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 10 đến 100 psi 1/4 Dây 3-18 AWG | AC6VFB 36K019 APSN41000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC10 đến 100 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€315.62
ASHCROFT APAN41H012LB02200#-NSR Công tắc áp suất Spdt 20 đến 200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC20 đến 200 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€315.62
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 50 đến 500 psi 1/4 Dây 3-18 AWG | AC6VFD 36K021 APSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC50 đến 500 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€301.00
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 100 đến 1000psi 1/4 Dây 3-18 AWG | AC6VFE 36K022 APSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC100 đến 1000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€301.00
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 200 đến 2000psi 1/4 | AC6VFF 36K023 APSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC200 đến 2000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€301.00
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 500 đến 5000psi 1/4 Dây 3-18 AWG | AC6VFG 36K024 APSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC500 đến 5000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€330.25
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 750 đến 7500psi 1/4 Dây 3-18 AWG | AC6VFH 36K025 APSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC750 đến 7500 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€330.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Công tắc áp suất APSN4 SPDT -15 đến 15 psi 1/4
€365.35 /đơn vị