Ashcroft Apsn4 | Công tắc áp suất Spdt 750to7500 Psi 7/16 3-18 Dây Awg | 36k029 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 750to7500 psi 7/16 Dây 3-18 AWG | AC6VFM 36K029

ASHCROFT Công tắc áp suất APSN4 SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Wire

Trong kho
Khoản mục: AC6VFM phần: APSN4Tham chiếu chéo: 36K029

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€356.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC5A @ 125/250V
Áp lực nổ15,000 psi
Loại mạchCông tắc Snap
tương thích vớiBuna và thép không gỉ 316
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá liên hệ DCĐiện trở 5A @ 28V, Cảm ứng 3A @ 28V
Kết nối điện3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC
Vật liệu vỏThép không gỉ 316 kín nước
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá6
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 210 độ F
Yêu cầu nguồn điện10A ở 125 / 250VAC, 6A ở 30VDC
Kết nối quá trình7 / 16-20 SAE Nam
Phạm vi750 đến 7500 psi
Vật liệu ướt316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Điểm tắt (Có thể điều chỉnh trường)
  • Trên điểm đặt (Trường có thể điều chỉnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổKết nối điệnPhạm viGiá cả
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 100to1000 psi 7/16 Dây 3-18 AWG | AC6VFJ 36K026 APSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC100 đến 1000 psi€330.25
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 200to2000 psi 7/16 Dây 3-18 AWG | AC6VFK 36K027 APSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC200 đến 2000 psi€330.25
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 SPDT 500to5000 psi 7/16 Dây 3-18 AWG | AC6VFL 36K028 APSN415,000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC500 đến 5000 psi€356.58
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 500to5000 psi 7/16 Đầu nối Micro DIN | AC6VGB 36K042 APSN415,000 psiĐầu nối Micro DIN500 đến 5000 psi€403.34
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 750to7500 psi 7/16 Đầu nối Micro DIN | AC6VGC 36K043 APSN415,000 psiĐầu nối Micro DIN750 đến 7500 psi€403.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Công tắc áp suất APSN4 SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Wire
€356.58 /đơn vị