Ashcroft 601082as02lvacc4 | Máy Đo Chân Không 30 Hg Đến 0 6 Inch 1/4 Inch Npt | 2rfe9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Máy đo chân không 30 Hg đến 0 6 inch 1/4 inch Npt | AC3BXZ 2RFE9

ASHCROFT Máy đo chân không 601082AS02LVACC4 30 Hg đến 0 6 inch 1/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AC3BXZ phần: 601082AS02LVACC4Tham chiếu chéo: 2RFE9
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
€677.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo chân không
tính chính xác+ /-0.25%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST với dữ liệu
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuNhôm
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số6"
Loại máy đoThử nghiệm
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi30 "Hg Vac đến 0
Vật liệu vòngBản lề thép
Tốt nghiệp nhỏ nhất0.1 inch
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ốngGói Đồng
UPC783029489529

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)29.46
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại máy đotính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnLens MaterialNhiệt độ hoạt động. Phạm viỨng dụng chínhPhạm viVật liệu vòngGiá cả
ASHCROFT 30-1084S 02L Máy đo chân không VAC 30 Hg đến 0 3 Inch 1/4 Inch Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACThử nghiệm+ /-0.5%-Thủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Thép không gỉ sáng bóng€325.26
ASHCROFT 45-1082AS 02L Máy đo chân không VAC 30 Hg đến 0 4-1/2 Inch 1/4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACThử nghiệm+ /-0.25%-Thủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Bản lề thép€432.19
ASHCROFT 60-1082AS 02L Máy đo chân không VAC 30 Hg đến 0 6 Inch 1/4 Inch Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACThử nghiệm+ /-0.25%-Thủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Bản lề thép€576.27
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Máy đo chân không 30 Hg đến 0 3 inch 1/4 inch Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Thử nghiệm+ /-0.5%NIST với dữ liệuThủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Thép không gỉ sáng bóng€479.89
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Máy đo chân không 30 Hg đến 0 4-1/2 Inch 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Thử nghiệm+ /-0.25%NIST với dữ liệuThủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Bản lề thép€573.27
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Máy đo chân không 30 Hg đến 0 2-1/2 Inch 1/4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACThử nghiệm+ /-1%-polycarbonate-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Thép không gỉ€153.56
ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Máy đo chân không 30 Hg đến 0 2-1/2 Inch 1/4in | AD7GKU 4EFP7 251009SW02BXLLVACThử nghiệm+ /-1%-polycarbonate-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Thép không gỉ€157.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Máy đo chân không 601082AS02LVACC4 30 Hg đến 0 6 inch 1/4 inch Npt
€677.24 /đơn vị