Ashcroft 451134edrqmxv5cylm25iwd | Đo vi sai | 5lb88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo vi sai ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM25IWD | AE4JZT 5LB88

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM25IWD Đồng hồ đo vi sai

Trong kho
Khoản mục: AE4JZT phần: 451134EDRQMXV5CYLM25IWDTham chiếu chéo: 5LB88
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
€167.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất khác nhau
tính chính xác+ /-3%
Phạm vi hoạt động xung quanh0 độ đến 170 độ
Vật liệu cơ thểNylon đầy thủy tinh
Kích thước kết nối1 / 8 "NPT
Kích thước kết nối NPT (In.)1/8
Liên hệ Xếp hạng0.25A @ 175 VAC / DC
Quay số tài liệuThép không gỉ
Kích thước quay số4-1 / 2 "
Vật liệu màngBuna-N
Dải áp suất vi sai0 đến 25 "WC
Độ chính xác toàn quy mô (%)+/- 2
Vật liệu pistonTeflon
Dải áp suất nhỏ nhất Div.0.50 "WC
Tổng áp suất định mức35 psi
Loại rơleSPDT, 0.25A@175VAC/DC
Loại tỷ lệSức ép
Vật liệu con dấuBuna-N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS9026204000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácVật liệu cơ thểKích thước kết nốiKích thước quay sốDải áp suất vi saiVật liệu pistonVật liệu con dấuGiá cả
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID Đồng hồ chênh lệch | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+ /-2%Nhôm1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 đến 15 psiPTFEBuna-N€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID Đồng hồ chênh lệch | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+ /-2%Nhôm1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 đến 30 psiPTFEBuna-N, Viton hoặc EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID Đồng hồ chênh lệch | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+ /-2%Nhôm1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 đến 60 psiPTFEBuna-N, Viton hoặc EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Vi sai Máy đo | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+ /-2%Nhôm1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 đến 100 psiPTFEBuna-N, Viton hoặc EPDM€253.80
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD Đồng hồ chênh lệch | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+ /-2%Nhôm1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 đến 25 "WCPTFEBuna-N, Viton hoặc EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD Đồng hồ chênh lệch | AE4JYT5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+ /-2%Nhôm1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 đến 50 "WCPTFEBuna-N, Viton hoặc EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD Đồng hồ chênh lệch | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+ /-2%Nhôm1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 đến 100 "WCPTFEBuna-N, Viton hoặc EPDM€322.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM25IWD Đồng hồ đo vi sai
€167.09 /đơn vị