Ashcroft 25w1005ph02lv/15# | Máy đo áp suất +/-3-2-3 Phần trăm 2-1/2 Inch | 33 giờ 07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo áp suất ASHCROFT 25W1005PH02LV/15# +/-3-2-3 Phần trăm 2-1/2 Inch | AH3QUX 33HR07

ASHCROFT Máy đo áp suất 25W1005PH02LV/15# +/-3-2-3 Phần trăm 2-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH3QUX phần: 25W1005PH02LV / 15 #Tham chiếu chéo: 33HR07
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
€23.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo hợp chất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệunhựa
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số2.5 "
Loại máy đoChuyển động PowerFlex (TM)
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi30 đến 0 đến 15 In. Hg / Psi
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Tốt nghiệp nhỏ nhất1/0.5
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Quốc giaBR

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 3-2-3%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo hỗn hợp
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệptính chính xácMàu vỏLens MaterialNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viVật liệu vòngTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
ASHCROFT 251009SW02BXLLV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€157.07
ASHCROFT 351009SW02LXLLV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 3-1/2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€174.17
ASHCROFT 251009SW02LX6BV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€165.56
ASHCROFT 251009SW02BX6BV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€182.86
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCGV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 15 Psi 2-1/2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 15 PsiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€165.62
ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€157.00
ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 30 Psi 2-1/2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg đến 5 psi+ /-1%Gói Bạcpolycarbonate-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 30 psiThép không gỉ1 "Hg, 1 psi€153.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Máy đo áp suất 25W1005PH02LV/15# +/-3-2-3 Phần trăm 2-1/2 Inch
€23.89 /đơn vị